Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E27 45X75 230V 15W Klar Backofen 300C

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E27 45X75 230V 15W Klar Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCE775240015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681247433

Sonepar Artikelnummer

120941429

Hersteller Artikelnummer

KCE775240015

Hersteller Typ

BAIKCE775240015

Hersteller Artikel Nr.:

KCE775240015

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.038 kg

BEE Appliance Backofen 300°C Tropfen G45 E27 230V 15W Klar 45x75mm 1000U Backofenlampe