Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E27 G45 12V 10W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E27 G45 12V 10W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE775012010F

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 70 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681095713

Sonepar Artikelnummer

120941459

Hersteller Artikelnummer

KE775012010F

Hersteller Typ

BAIKE775012010F

Hersteller Artikel Nr.:

KE775012010F

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

70 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.037 kg

BEE Niedervolt Tropfen G45 E27 12V 10W Matt 45x75mm Glühlampe