Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E27 G45 130V 15W Rot

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E27 G45 130V 15W Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE775130015R

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 130 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681096161

Sonepar Artikelnummer

120941476

Hersteller Artikelnummer

KE775130015R

Hersteller Typ

BAIKE775130015R

Hersteller Artikel Nr.:

KE775130015R

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

130 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E27

Farbe:

rot

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.038 kg

BAI Farbig Tropfen G45 E27 130V 15W Rot 45x75mm Glühlampe