Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E27 G45 240V 7W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E27 G45 240V 7W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE775240007F

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 35 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681223604

Sonepar Artikelnummer

120941479

Hersteller Artikelnummer

KE775240007F

Hersteller Typ

BAIKE775240007F

Hersteller Artikel Nr.:

KE775240007F

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

35 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Ja

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.037 kg

BAI Tropfen G45 E27 240V 7W Matt 45x75mm 1000U Glühlampe