Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E27 G45 24V 25W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E27 G45 24V 25W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE775024025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681095904

Sonepar Artikelnummer

120941469

Hersteller Artikelnummer

KE775024025

Hersteller Typ

BAIKE775024025

Hersteller Artikel Nr.:

KE775024025

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

150 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.037 kg

BEE Niedervolt Tropfen G45 E27 24V 25W Klar 45x75mm 1000U Glühlampe