Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E27 G45 24V 40W Backofen T300°C Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E27 G45 24V 40W Backofen T300°C Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146915

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 410 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469156

Sonepar Artikelnummer

121413220

Hersteller Artikelnummer

146915

Hersteller Typ

bai146915

Hersteller Artikel Nr.:

146915

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

410 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

72 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Mit Vakuum:

Ja

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.022 kg

BEE Niedervolt Tropfen E27 G45 24V 40W Backofen T300°C Matt 45x72mm 1000U Glühlampe