Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - True-Light CFL-D G24d-1 10W 955 Ra96 Full Spectrum

kopierenkopieren
BAILEY - True-Light CFL-D G24d-1 10W 955 Ra96 Full Spectrum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140009

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 425 lm

  • Sockel - G24d-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681400098

Sonepar Artikelnummer

120933660

Hersteller Artikelnummer

140009

Hersteller Typ

BAI140009

Hersteller Artikel Nr.:

140009

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

425 lm

Sockel:

G24d-1

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5500 K

Lichtfarbe:

955

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Durchmesser:

34 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gesamtlänge:

105 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

AE

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.065 kg

True-Light 7020 FCL-D 10W 955 G24d-1 Vollspektrum 5500K Ra96 Kompaktleuchtstofflampe 34x105mm 425lm