Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - True-Light T5 HE G5 35W 955 Ra96 Full Spectrum Daylight

kopierenkopieren
BAILEY - True-Light T5 HE G5 35W 955 Ra96 Full Spectrum Daylight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139994

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681399941

Sonepar Artikelnummer

120933649

Hersteller Artikelnummer

139994

Hersteller Typ

BAI139994

Hersteller Artikel Nr.:

139994

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

2500 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5500 K

Länge:

1449 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

71 lm/W

Lichtfarbe:

955

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Ja

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Ja

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

39 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.165 kg

True-Light 1635 T5 HE Leuchtstofflampe 35W 955 Vollspektrum 5500K Ra96 Röhre 16x1449mm 2500lm