Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - True-Light T5 HO G5 24W 955 Ra96 Full Spectrum Daylight

kopierenkopieren
BAILEY - True-Light T5 HO G5 24W 955 Ra96 Full Spectrum Daylight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139995

  • Lampenleistung - 24 W

  • Lichtstrom - 1300 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681399958

Sonepar Artikelnummer

120933650

Hersteller Artikelnummer

139995

Hersteller Typ

BAI139995

Hersteller Artikel Nr.:

139995

Lampenleistung:

24 W

Lichtstrom:

1300 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5500 K

Länge:

549 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

54 lm/W

Lichtfarbe:

955

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

160 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Ja

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.065 kg

True-Light 1624 T5 HO Leuchtstofflampe 24W 955 Vollspektrum 5500K Ra96 Röhre 16x549mm 1300lm