Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - True-Light T8 G13 36W 955 Ra96 Full Spectrum Daylight

kopierenkopieren
BAILEY - True-Light T8 G13 36W 955 Ra96 Full Spectrum Daylight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139988

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 2370 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681399880

Sonepar Artikelnummer

120933644

Hersteller Artikelnummer

139988

Hersteller Typ

BAI139988

Hersteller Artikel Nr.:

139988

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

2370 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5500 K

Länge:

1200 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

66 lm/W

Lichtfarbe:

955

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Ja

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.215 kg

True-Light 1036 T8 Leuchtstofflampe 36W 955 Vollspektrum 5500K Ra96 Röhre 26x1200mm 2370lm