Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - True-Light TC-L 2G11 55W 955 Ra96 Full Spectrum

kopierenkopieren
BAILEY - True-Light TC-L 2G11 55W 955 Ra96 Full Spectrum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140004

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lichtstrom - 3650 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681400043

Sonepar Artikelnummer

120933656

Hersteller Artikelnummer

140004

Hersteller Typ

BAI140004

Hersteller Artikel Nr.:

140004

Lampenleistung:

55 W

Lichtstrom:

3650 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5500 K

Lichtfarbe:

955

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Durchmesser:

37 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gesamtlänge:

535 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

61 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.190 kg

True-Light 7255 TC-L 55W 955 2G11 Vollspektrum 5500K Ra96 Kompaktleuchtstofflampe 37x535mm 3650lm