Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tube E14 25X85 230V 40W Backofen 300C

kopierenkopieren
BAILEY - Tube E14 25X85 230V 40W Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143662

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 370 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681436622

Sonepar Artikelnummer

120935483

Hersteller Artikelnummer

143662

Hersteller Typ

BAI143662

Hersteller Artikel Nr.:

143662

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

370 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

230 V

Nennstrom:

182 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.020 kg

BEE Appliance Backofen Röhre T25 E14 230V 40W Klar 25x85mm 1000U Backofenlampe