Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - U-Form 4P 15W T8 56x190 UV-A BL368 Actinic/Schwarzlicht Coat

kopierenkopieren
BAILEY - U-Form 4P 15W T8 56x190 UV-A BL368 Actinic/Schwarzlicht Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147071

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 190 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G10q

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470718

Sonepar Artikelnummer

121413361

Hersteller Artikelnummer

147071

Hersteller Typ

bai147071

Hersteller Artikel Nr.:

147071

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

190 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

15 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

56 mm

Lampenform:

U

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.105 kg

BEE BL U-Form G10q 15W 05 Actinic/Blacklight Opal 57x190mm Splitterschutz Katlan TL-U Lampe für Insektenvernichter UV-A Lampe