Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - U-Shaped 4P 25W T8 55x235 UV Actinic/Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - U-Shaped 4P 25W T8 55x235 UV Actinic/Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUL25T8BL

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 235 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G10q

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681054932

Sonepar Artikelnummer

120940753

Hersteller Artikelnummer

FUL25T8BL

Hersteller Typ

BAIFUL25T8BL

Hersteller Artikel Nr.:

FUL25T8BL

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

235 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

25 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

55 mm

Lampenform:

U

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.102 kg

BEE BL U-Form G10q 25W 05 Actinic/Blacklight Opal 55x235mm Katlan TL-U Lampe für Insektenvernichter UV-Lampe