BAILEY - Überspannungsschutz (SPD) 10KV 110-277V IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140440
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 277 V
Schutzpegel - 1.1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681404409
Sonepar Artikelnummer
120933778
Hersteller Artikelnummer
140440
Hersteller Typ
BAI140440
Hersteller Artikel Nr.:
140440
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
277 V
Schutzpegel:
1.1 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
300 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
5 kV
Schutzpegel N-PE:
10 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


