Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - USB-Ladegerät 10 Lampen

kopierenkopieren
BAILEY - USB-Ladegerät 10 Lampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145894

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458945

Sonepar Artikelnummer

121075052

Hersteller Artikelnummer

145894

Hersteller Typ

BAI145894

Hersteller Artikel Nr.:

145894

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Breite:

64 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

110 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.370 kg

BAI USB-A Ladegerät für 10 Lampen 50W 5V EU Anschlusszuleitung 100-240V Kabel 1.5M inbegriffen 110x64x45mm