Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Verbinder M98 3 Lines IP68 3P

kopierenkopieren
BAILEY - Verbinder M98 3 Lines IP68 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92100033031

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder Y-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681330319

Sonepar Artikelnummer

120938581

Hersteller Artikelnummer

92100033031

Hersteller Typ

BAI92100033031

Hersteller Artikel Nr.:

92100033031

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder Y-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Breite:

88 mm

Länge:

116 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.139 kg

BAI Wasserdichter Verbinder M98 1 line in - 2 lines out 3-Polig 17.5A - 500V 88x116mm IP68 0.5 bar Schwarz