BAILEY - Verbinder TH390 Tee 2-way Röhre 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92100039308
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681393086
Sonepar Artikelnummer
120938596
Hersteller Artikelnummer
92100039308
Hersteller Typ
BAI92100039308
Hersteller Artikel Nr.:
92100039308
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
82 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.115 kg


