BAILEY - Verbinder TH400 Tee 2-way Röhre 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92100032104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681321041
Sonepar Artikelnummer
120938579
Hersteller Artikelnummer
92100032104
Hersteller Typ
BAI92100032104
Hersteller Artikel Nr.:
92100032104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
26 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
130 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


