BAILEY - Verbinder TH401 Tee 2-way Röhre 5P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92100033030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681330302
Sonepar Artikelnummer
120938580
Hersteller Artikelnummer
92100033030
Hersteller Typ
BAI92100033030
Hersteller Artikel Nr.:
92100033030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
132 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.145 kg


