Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Verbinder TH402 Tee 3-way T-Form 3P

kopierenkopieren
BAILEY - Verbinder TH402 Tee 3-way T-Form 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92100039313

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681393130

Sonepar Artikelnummer

120938601

Hersteller Artikelnummer

92100039313

Hersteller Typ

BAI92100039313

Hersteller Artikel Nr.:

92100039313

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

4 mm²

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.135 kg

BAI Wasserdichter Verbinder TH402 Tee T-Form 1 Eingang - 2 Ausgänge 3-polig x 4mm² (max) 32A - 250V 92x121mm IP68 2 bar Schwarz