Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - VS 101306 G23 Lampenfassung Base fixing holes M4

kopierenkopieren
BAILEY - VS 101306 G23 Lampenfassung Base fixing holes M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146581

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465813

Sonepar Artikelnummer

121232458

Hersteller Artikelnummer

146581

Hersteller Typ

bai146581

Hersteller Artikel Nr.:

146581

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

G23

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.019 kg

VS 101306 G23 Lampenfassung Steckklem Vossloh Schwabe