Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - VS 101485 2G11 Fassung Löcher zur Sockelbefestigung M4

kopierenkopieren
BAILEY - VS 101485 2G11 Fassung Löcher zur Sockelbefestigung M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139942

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681399422

Sonepar Artikelnummer

120933636

Hersteller Artikelnummer

139942

Hersteller Typ

BAI139942

Hersteller Artikel Nr.:

139942

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

2G11

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.019 kg

VS 101485 2G11 Lampenfassung Steckklem Vossloh Schwabe