Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - VS 101690 G13 Lampenfassung with spring

kopierenkopieren
BAILEY - VS 101690 G13 Lampenfassung with spring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139944

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681399446

Sonepar Artikelnummer

120933637

Hersteller Artikelnummer

139944

Hersteller Typ

BAI139944

Hersteller Artikel Nr.:

139944

Ausführung:

Einbaufassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

G13

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.026 kg

VS 101690 G13 Lampenfassung Vossloh Schwabe