BAILEY - VS 105777 Lamp Support Bracket for TC-L lamps Transparant UV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140142
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681401422
Sonepar Artikelnummer
120933673
Hersteller Artikelnummer
140142
Hersteller Typ
BAI140142
Hersteller Artikel Nr.:
140142
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


