Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - VS Z 400S Ignitor Aluminum casing 220-240V for HS and HI

kopierenkopieren
BAILEY - VS Z 400S Ignitor Aluminum casing 220-240V for HS and HI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140165

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681401651

Sonepar Artikelnummer

120933690

Hersteller Artikelnummer

140165

Hersteller Typ

BAI140165

Hersteller Artikel Nr.:

140165

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Ja

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

0 W

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.320 kg

VS Z 400S Zündgerät Aluminiumgehäuse 240V für HS und HI max 400W Vossloh Schwabe