BAILEY - Wall Cord Grip Round Plastic Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142293
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681422939
Sonepar Artikelnummer
120934360
Hersteller Artikelnummer
142293
Hersteller Typ
BAI142293
Hersteller Artikel Nr.:
142293
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg


