BAILEY - Wall Mount Wood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142297
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - braun
Werkstoff - sonstige
Länge - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681422977
Sonepar Artikelnummer
120934364
Hersteller Artikelnummer
142297
Hersteller Typ
BAI142297
Hersteller Artikel Nr.:
142297
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
braun
Werkstoff:
sonstige
Länge:
245 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


