BAILEY - Wall Mount Wood White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142298
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681422984
Sonepar Artikelnummer
120934365
Hersteller Artikelnummer
142298
Hersteller Typ
BAI142298
Hersteller Artikel Nr.:
142298
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
245 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


