BAILEY - Wand-Kabelhalter Rund Kunststoff Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142292
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681422922
Sonepar Artikelnummer
120934359
Hersteller Artikelnummer
142292
Hersteller Typ
BAI142292
Hersteller Artikel Nr.:
142292
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg


