Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Welch Allyn Laryngoscope 2.5V

kopierenkopieren
BAILEY - Welch Allyn Laryngoscope 2.5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWA03600

  • Lampenleistung - 0 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119556

Sonepar Artikelnummer

120942087

Hersteller Artikelnummer

MWA03600

Hersteller Typ

BAIMWA03600

Hersteller Artikel Nr.:

MWA03600

Lampenleistung:

0 W

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Laryngoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

Welch Allyn Laryngoskop 2.5V 9.7x21.2mm Lampe für medizinische Anwendungen