Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Welch Allyn Opht.scope 3.5V HA

kopierenkopieren
BAILEY - Welch Allyn Opht.scope 3.5V HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWA04900HA

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119679

Sonepar Artikelnummer

120942089

Hersteller Artikelnummer

MWA04900HA

Hersteller Typ

BAIMWA04900HA

Hersteller Artikel Nr.:

MWA04900HA

Lampenspannung:

3.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.018 kg

Welch Allyn Opthalmoskop 3.5V Halogen 7.9x21.8mm Lampe für medizinische Anwendungen