Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Welch Allyn Opthalmoscope 2.5V Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - Welch Allyn Opthalmoscope 2.5V Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWA03900HA

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119587

Sonepar Artikelnummer

120942088

Hersteller Artikelnummer

MWA03900HA

Hersteller Typ

BAIMWA03900HA

Hersteller Artikel Nr.:

MWA03900HA

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.019 kg

Welch Allyn Opthalmoskop 2.5V Halogen 5.6x14.2mm Lampe für medizinische Anwendungen