Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Wibre G6.35 12V 175W Schwimmbad

kopierenkopieren
BAILEY - Wibre G6.35 12V 175W Schwimmbad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100038556

  • Lampenleistung - 175 W

  • Nennstrom - 14583 mA

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681385562

Sonepar Artikelnummer

120936647

Hersteller Artikelnummer

20100038556

Hersteller Typ

BAI20100038556

Hersteller Artikel Nr.:

20100038556

Lampenleistung:

175 W

Nennstrom:

14583 mA

Lichtstrom:

3500 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

175 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.038 kg

BEE Stiftsockel Wibre G6.35 12V 175W Klar 3500lm 1000U 17x80mm Schwimmbad Niedervolt Halogenlampe