Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Wild 12V 50W 50hrs 384643

kopierenkopieren
BAILEY - Wild 12V 50W 50hrs 384643

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWI384643

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 4170 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119853

Sonepar Artikelnummer

120942092

Hersteller Artikelnummer

MWI384643

Hersteller Typ

BAIMWI384643

Hersteller Artikel Nr.:

MWI384643

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

4170 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

Wild 384643 12V 50W Klar 50h Krypton C-BAR-6 36x45mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen