Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Wild P21d 6V 20W 18X50 LCL34

kopierenkopieren
BAILEY - Wild P21d 6V 20W 18X50 LCL34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWI177160

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 3330 mA

  • Sockel - P21d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119839

Sonepar Artikelnummer

120942091

Hersteller Artikelnummer

MWI177160

Hersteller Typ

BAIMWI177160

Hersteller Artikel Nr.:

MWI177160

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

3330 mA

Sockel:

P21d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.025 kg

Wild P21d 6V 20W 200lm Klar 100U FC-6Z LCL34 Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen