Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - X511 H2 24V 70W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - X511 H2 24V 70W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH224070

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 70 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681002056

Sonepar Artikelnummer

120938889

Hersteller Artikelnummer

AH224070

Hersteller Typ

BAIAH224070

Hersteller Artikel Nr.:

AH224070

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

70 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

X511

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

BAI H2 X511 24V 70W Klar Halogen 9x31mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe