BAILEY - XTS 4100-3 3-Phase track Surface-mounted White 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146599
Anzahl der Gruppen/Phasen - 0
Nennspannung - 220 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 0 W
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681465998
Sonepar Artikelnummer
121232473
Hersteller Artikelnummer
146599
Hersteller Typ
bai146599
Hersteller Artikel Nr.:
146599
Anzahl der Gruppen/Phasen:
0
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
0 W
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.850 kg


