BAILEY - XTS34-3 3-Phase corner piece 90 degrees

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146604
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681466049
Sonepar Artikelnummer
121232477
Hersteller Artikelnummer
146604
Hersteller Typ
bai146604
Hersteller Artikel Nr.:
146604
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
99 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
99 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.110 kg


