BAILEY - XTSA 68-2 Multi Adapter Schwarz 3-Circuit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141023
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681410233
Sonepar Artikelnummer
120933907
Hersteller Artikelnummer
141023
Hersteller Typ
BAI141023
Hersteller Artikel Nr.:
141023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.100 kg


