Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Zeiss Ba20d 35x64 12V 60W

kopierenkopieren
BAILEY - Zeiss Ba20d 35x64 12V 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ3800182520

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120156

Sonepar Artikelnummer

120942103

Hersteller Artikelnummer

MZ3800182520

Hersteller Typ

BAIMZ3800182520

Hersteller Artikel Nr.:

MZ3800182520

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

5000 mA

Sockel:

BA20d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

BEE Medical Zeiss Ba20d 35x64mm 12V 60W 1200lm 100U Lampe für medizinische Anwendungen