Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Zeiss Ba9s Triangle Flange 6V 5W

kopierenkopieren
BAILEY - Zeiss Ba9s Triangle Flange 6V 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ390155

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 833 mA

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120231

Sonepar Artikelnummer

120942108

Hersteller Artikelnummer

MZ390155

Hersteller Typ

BAIMZ390155

Hersteller Artikel Nr.:

MZ390155

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

833 mA

Sockel:

BA9s

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

Zeiss Triangle Flange Tropfen Ba9s/PX16s S9s/13 m. Ring 6V 5W Klar 15x29mm Lampe für medizinische Anwendungen