Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Zeiss PG22 12V 30W 50h

kopierenkopieren
BAILEY - Zeiss PG22 12V 30W 50h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ38012070040

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - PG22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120217

Sonepar Artikelnummer

120942106

Hersteller Artikelnummer

MZ38012070040

Hersteller Typ

BAIMZ38012070040

Hersteller Artikel Nr.:

MZ38012070040

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

PG22

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.015 kg

Zeiss PG22 PG22 12V 30W Klar 50h Halogen C-6 9x40mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen