Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Zünder ZRM 12-ES/C 400 für HS 600-1000W oder HI 1000-2000W

kopierenkopieren
BAILEY - Zünder ZRM 12-ES/C 400 für HS 600-1000W oder HI 1000-2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144183

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681441831

Sonepar Artikelnummer

120935951

Hersteller Artikelnummer

144183

Hersteller Typ

BAI144183

Hersteller Artikel Nr.:

144183

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Ja

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

600 .. 2000 W

Schaltung:

Einzel

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.720 kg

BEE Electronic HID Zündgerät ZRM 12-ES/C 380-415V für HS 600-1000W oder HI 1000-2000W Lampen