BAILEY - Zünder ZRM 12-ES/CT für HS 250-1000W oder HI 250-1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144184
Elektronisch - Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681441848
Sonepar Artikelnummer
120935952
Hersteller Artikelnummer
144184
Hersteller Typ
BAI144184
Hersteller Artikel Nr.:
144184
Elektronisch:
Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
250 .. 1000 W
Schaltung:
Einzel
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.720 kg


