BAILEY - Zünder ZRM 2.5-ES/CT für HS 70-250W oder HI 35-250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144185
Elektronisch - Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681441855
Sonepar Artikelnummer
120935953
Hersteller Artikelnummer
144185
Hersteller Typ
BAI144185
Hersteller Artikel Nr.:
144185
Elektronisch:
Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
35 .. 250 W
Schaltung:
Einzel
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.191 kg


