Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Zünder ZRM 20-ES/B 400 für HS 1000W oder HI 1000-3500W

kopierenkopieren
BAILEY - Zünder ZRM 20-ES/B 400 für HS 1000W oder HI 1000-3500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144186

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681441862

Sonepar Artikelnummer

120935954

Hersteller Artikelnummer

144186

Hersteller Typ

BAI144186

Hersteller Artikel Nr.:

144186

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Ja

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

1000 .. 3500 W

Schaltung:

Einzel

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

1.180 kg

BEE Electronic HID Zündgerät ZRM 20-ES/B 380-440V für HS 1000W oder HI 1000-3500W Lampen