Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Zünder ZRM 20-ES/B für HS 1000W oder HI 1000-2000W

kopierenkopieren
BAILEY - Zünder ZRM 20-ES/B für HS 1000W oder HI 1000-2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143781

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681437810

Sonepar Artikelnummer

120935589

Hersteller Artikelnummer

143781

Hersteller Typ

BAI143781

Hersteller Artikel Nr.:

143781

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Ja

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

1000 .. 2000 W

Schaltung:

Einzel

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.770 kg

BEE Elektronischer HID Zünder ZRM 20-ES/B 220-240V 50/60Hz für HS 1000W / HI 1000-2000W Lampen Max 20A 3.5-5kV