Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Zünder ZRM 6-ES/C für HS 70-600W oder HI 35-400W

kopierenkopieren
BAILEY - Zünder ZRM 6-ES/C für HS 70-600W oder HI 35-400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143114

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681431146

Sonepar Artikelnummer

120935010

Hersteller Artikelnummer

143114

Hersteller Typ

BAI143114

Hersteller Artikel Nr.:

143114

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Ja

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

70 .. 600 W

Schaltung:

Einzel

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.170 kg

BEE Elektronischer HID Zünder ZRM 6-ES/C 220-240V 50/60Hz für HS 70-600W / HI 35-400W Lampen Max 5A 4-5kV