BALLUFF - 4fach M12 4fach M12 A cod M23 19pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPI008T
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120569097
Hersteller Artikelnummer
BPI008T
Hersteller Typ
BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT
Hersteller Artikel Nr.:
BPI008T
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
155 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
28.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176990


